Tyrolit cut-off wheel straight 125x1x22,23 mm C60 PREMIUM aluminium/stone

Nr art.: 34332828
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 25 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 25 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu Rough grinding wheel

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34332828
EAN / GTIN 9003172444482
Numer producenta 34332828
Numer L L50140 1409
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • This PREMIUM cut-off wheel enables power-reduced work on a wide range of materials.
  • Whether tiles, ceramics, bricks or nonferrous metalsa clean cut with minimal effort is guaranteed with this tool.
  • In addition, the low wheel thickness of just one millimeter ensures reduced formation of dust during cutting as well as little cutting wastea plus in terms of operator and environmental friendliness.

Cecha szcz.:

  • Max. working speed: 80m/s
  • Specification: C 60 S- BFP
  • Main dimension: D x T x H = 125 x 1,0 x 22,23

Zaleta:

  • Perfect surface finish without any edge chipping
  • Reduced cutting waste and cutting dust generation thanks to small wheel thickness
  • Low load

Zastosowanie:

  • For machining tiles, ceramics, clinker and nonferrous metals
  • Small cutting tasks on natural stone and concrete

Materiał:

  • Masonry/Nonferrous metals
  • Masonry/Nonferrous metals

Pasuje do:

  • Angle grinder

Wskazówka:

  • For machining tiles, ceramics, clinker and nonferrous metals
  • Small cutting tasks on natural stone and concrete