{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, vert | Beige vert | |
| Référence fabricant | TYROLIT PREMIUM | |
| Description de la forme | forme droite | |
| Diamètre | 125 mm | |
| Largeur disque | 1 mm | |
| Machine motrice | meuleuse d’angle | |
| Porte-outils | alésage | |
| Diamètre alésage | 22,23 mm | |
| Vitesse de rotation max. | 80 000 m/s | |
| Couleur | vert; noir | |
| Unité contenance | pièce | |
| Type de produit | Disque de tronçonnage | |
| Abrasif | carbure de silicium (SiC) | |
| Granulométrie (mesh) | 60 mesh | |
| Pour matériau | aluminium; pierre |
| Référence article | 34332828 | |
| EAN / GTIN | 9003172444482 | |
| Réf. fabricant | 34332828 | |
| Article hors catalogue | L50140 1409 | |
| Fabricant/personne responsable | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |