• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 23 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Disc de tăiere 125x1,0x22,23 mm drept C60S PREMIUM metal neferos/piatră

Cod articol.: 34332828
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 25 buc.
  • Pași de comandă: 25 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Nuanță, verde Bej verzui
Denumirea producătorului TYROLIT PREMIUM
Formular de descriere Dreaptă
Diametru 125 mm
Lățime disc 1 mm
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Alezaj
Diametrul găurii 22,23 mm
Viteză periferică max. 80.000 m/s
Culoarea verde; negru
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de debitat
Materiale abrazive carbură de siliciu (SiC)
Dimensiunea boabelor (plasă) 60 mesh
Recomandat pentru material aluminiu; Piatră

Identificare și clasificare

Cod articol 34332828
EAN / GTIN 9003172444482
Număr producător 34332828
L-Număr L50140 1409
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • PREMIUM

Descriere:

Acest disc de tăiere PREMIUM permite lucrul cu forță redusă pe o mare varietate de materiale. Fie că este vorba de gresie, ceramică, cărămidă sau metale neferoase - o tăiere curată cu efort minim este garantată cu această unealtă. În plus, grosimea subțire a discului de numai un milimetru asigură o generare redusă de praf în timpul tăierii și mai puține deșeuri de tăiere - un plus în ceea ce privește ușurința de utilizare și protecția mediului.

Caracteristică:

  • Formă: 41 DISC DE TĂIERE DREPT, ȚESUT V.
  • Vs /max: 80 m/s.
  • Compatibilitatea materialelor: Piatră, metale neferoase
  • Linia de produse: PREMIUM
  • Specificaţie : C 60 S- BFP
  • Dimensiuni (D x D x H): 125 x 1,0 x 22,23 mm
  • Diametru: 125 mm
  • Concentrație: 1 mm
  • Alezaj: 22,23 mm
  • Granulația: 60
  • Unealtă pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Finisaj perfect al suprafeței și fără așchiere a marginilor
  • Deșeuri de tăiere și praf de tăiere reduse datorită grosimii subțiri a discului

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea plăcilor, ceramicii, cărămizilor de clincher și metalelor neferoase
  • Lucrări mici pe piatră naturală și beton

Material:

  • Rocă/metale neferoase

Adaptat pentru:

  • Polizor unghiular

Notă:

  • Pentru prelucrarea plăcilor, ceramicii, cărămizilor de clincher și metalelor neferoase
  • Lucrări mici pe piatră naturală și beton