Tyrolit Diament Startec-XP-F – ściernica do szlifowania na mokro 125x15x20, z węglików spiekanych

Nr art.: 34245266
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 34245266
EAN / GTIN 9009013126623
Numer producenta 34245266
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Za pomocą tej tarczy diamentowej można szlifować wszystkie narzędzia skrawające z węglika spiekanego przeznaczone dla przemysłu drzewnego i metalowego, a także różne noże tnące.
  • Zestawy tarcz szlifierskich do kompleksowej obróbki w zakresie wielkości ziaren diamentowych D64D46.
  • Ważne: Powinno się go używać wyłącznie do głębokiego szlifowania.
  • Idealne dopasowanie wielkości ziaren, stężenia i spoiwa zapewnia niezwykle długą żywotność i precyzję profilu.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 63 m/s
  • specyfikacja: 15–10 V15
  • Wymiary: D x T x H = 125 x 15 x 20

Zaleta:

  • Najwyższa jakość cięcia
  • Bardzo długa żywotność
  • Wysoka odporność na wykrzywianie krawędzi

Materiał:

  • z węglików spiekanych

Pasuje do:

  • Ściernice do ostrzenia narzędzi

Wskazówka:

  • Do ostrzenia wszystkich narzędzi skrawających z węglika spiekanego przeznaczonych dla przemysłu drzewnego i metalowego, a także różnych noży tnących