Muelas abrasivas CNC de diamante metalizado rectificado en húmedo para metal duro

Número de artículo: 34245266
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 34245266
EAN / GTIN 9009013126623
Número del fabricante 34245266
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Con esta muela de diamante puede afilar todas las herramientas de corte de carburo de tungsteno para el sector maderero y del metal, así como diversas cuchillas de corte.
  • Hay conjuntos de muelas de rectificado disponibles para mecanizado completo en la gama de tamaños de grano de diamante de D64D46.
  • Es importante que esta muela se utilice solamente para el rectificado profundo.
  • La perfecta combinación de tamaño de grano, concentración y aglomerante permite una duración excepcionalmente larga y un elevado nivel de precisión del perfil.

Característica:

  • velocidad máxima de trabajo: 63m/s
  • Especificación: 15 - 10 V15
  • Dimensión: D x T x H = 125 x 15 x 20

Ventaja:

  • La mejor calidad de corte
  • Duración extremadamente larga de las herramientas
  • Alto mantenimiento del canto

Material:

  • Carburo de tungsteno
  • Carburo de tungsteno

Idóneo para:

  • Mules para rectificado de herramientas

Nota:

  • Para el rectificado de todas las herramientas de corte de metal duro para la industria de la madera y el metal, así como diversas hojas de cizalla