• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Diamant Startec-XP-F Schleifscheibe Nassschliff 125x15x20 Hartmetall

Artikel-Nr.: 34245266
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 34245266
EAN / GTIN 9009013126623
Herstellernummer 34245266
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit dieser Diamantscheibe schleifen Sie sämtliche spanabhebenden Werkzeuge aus Hartmetall für die Holz- und Metallindustrie sowie diverse Schermesser.
  • Schleifscheibensätze für Komplettbearbeitung in Diamant-Korngrößenbereich D64D46.
  • Wichtig: Sie sollte nur im Tiefschliff eingesetzt werden.
  • Eine perfekte Abstimmung von Korngröße, Konzentration und Bindung liefert enorm hohe Standzeiten und Profilgenauigkeit.

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 63m/s
  • Spezifikation: 15 - 10 V15
  • Abmessung: D x T x H = 125 x 15 x 20

Vorteil:

  • Beste Schneidenqualität
  • Sehr hohe Standzeiten
  • Hohe Kantenhaltigkeit

Werkstoff:

  • Hartmetall

Passend für:

  • Werkzeugschleifscheiben

Hinweis:

  • Für das Schleifen sämtlicher spanabhebender Werkzeuge aus Hartmetall für die Holz- und Metallindustrie sowie diverser Schermesser