Tyrolit CD640 Wet drill bits 122x450x11/4″ PREMIUM reinforced concrete

Nr art.: 34239072
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 34239072
EAN / GTIN 9003172021843
Numer producenta 34239072
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Drill motors up to 3 kW.
  • Medium-hard to very hard concrete aggregate.
  • Quality tools for the most demanding applications and maximum cost efficiency.
  • Universal use and smooth core removal.
  • New segment height of 11.
  • 3 mm for a long lifetime, new segment geometry for a high stock removal rate.
  • Laser-welded segments up to Ø 300 mm for maximum safety.

Cecha szcz.:

  • Form: HOHL1D UCUT3 CORE DRILL
  • Specification : 24 - 3,5 - 11,3
  • Dimension (D x T x Y/AUFN): 122 x 450 x 11/4″ mm
  • Diameter: 122 mm
  • Thickness: 450 mm
  • Grain size: 40
  • Material suitability: Concrete
  • Product line: PREMIUM
  • Tool for: Core drilling system

Zaleta:

  • Very long lifetime
  • High stock removal rate
  • Consistently very fast cutting performance.

Materiał:

  • Concrete
  • Concrete

Pasuje do:

  • Core drilling system