Tyrolit CD640 Brocas huecas en húmedo 122x450x11/4″ PREMIUM hormigón armado

Número de artículo: 34239072
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 34239072
EAN / GTIN 9003172021843
Número del fabricante 34239072
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Motores de perforación de hasta 3 kW.
  • Hormigón con agregados de dureza media a muy duros.
  • Herramientas de calidad para los trabajos más exigentes y la máxima rentabilidad.
  • Aplicación universal y retirada de testigos sin problemas.
  • Nueva altura de segmento de 11,3 mm para una larga vida útil, nueva geometría de segmento para un alto rendimiento de arranque.
  • Segmentos soldados con láser hasta un Ø de 300 mm para la máxima seguridad.

Característica:

  • Forma: HOHL1D UCUT3 DIAMOND - BROCA HUECA
  • Aptitud del material: hormigón
  • Línea de productos: PREMIUM
  • Especificación : 24 - 3,5 - 11,3
  • Dimensiones (D x D x Y/AUFN): 122 x 450 x 11/4″ mm
  • Diámetro del recipiente: 122 mm
  • Espesor: 450 mm
  • Tamaño de grano: 40
  • Herramienta para: Fresa de corona

Ventaja:

  • Vida útil muy larga
  • Un alto rendimiento de arranque
  • Un rendimiento de corte constante.

Material:

  • Hormigón
  • Hormigón

Idóneo para:

  • Sistema de perforación del núcleo