Tyrolit CD640 vådborekroner 122x450x11/4″ PREMIUM armeret beton

Art.-nr.: 34239072
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 34239072
EAN/GTIN 9003172021843
Producentnummer 34239072
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Boremotorer op til 3 kW.
  • Mellemhårde til meget hårde betonaggregater.
  • Kvalitetsværktøj til de højeste krav og maksimal effektivitet.
  • Universel anvendelse og problemfri kerneudtagning.
  • Ny segmenthøjde på 11,3 mm for lang levetid, ny segmentgeometri for høj skæreydelse.
  • Lasersvejsede segmenter op til Ø 300 mm for maksimal sikkerhed.

Egenskab:

  • Form: HOHL1D UCUT3 DIAMANT - HULBOR
  • Materialeegnethed: Beton
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : 24 - 3,5 - 11,3
  • Dimensioner (D x D x Y/AUFN): 122 x 450 x 11/4″ mm
  • Beholderens diameter: 122 mm
  • Tykkelse: 450 mm
  • Kornstørrelse: 40
  • Værktøj til: Kerneboring

Fordel:

  • Meget lang levetid
  • Højere skæreydelse
  • Konsekvent høj skæreydelse.

Materiale:

  • Beton

Passer til:

  • Kerneboring