ERI-S4 R078D217C375-2.5 IC900 4-ostrzowe frezy trzpieniowe pełnowęglikowe do narożników okrągłych

Nr art.: 3423514
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3423514
EAN / GTIN 7291075553826
Numer producenta 3423514

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice frezujące, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 3/8″, średnica cięcia (DC): 0 217″, liczba krawędzi tnących (NOF): 4, długość całkowita (OAL): 2-1/2″

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 3/8 cala
  • Promień narożnika (RE): 0,0779 cale
  • Średnica ostrza (DC): 0 217 cale
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 3/8 cala
  • Liczba ostrzy (NOF): 4
  • Długość całkowita (OAL): 2-1/2″