ERI-S4 R078D217C375-2.5 IC900 Fresas de Metal Duro Integral de 4 Labios para Redondeo de Aristas

Número de artículo: 3423514
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3423514
EAN / GTIN 7291075553826
Número del fabricante 3423514

Descripción

Descripción:

Cabezales de fresado modulares, diámetro de mandril, lado de la máquina (DCONMS) 3/8″, diámetro de corte (DC) 0.217″, número de bordes de corte (NOF) 4, longitud total (OAL) 2-1/2″

Característica:

  • Diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS): 3/8″
  • Radio de esquina (RE): 0,0779″
  • Diámetro de corte (DC): 0.217″
  • Diámetro de corte, max. (DCX): 3/8″
  • Número de cantos de corte (NOF): 4
  • Longitud total (OAL): 2-1/2 ″