Zestaw uzupełniający do wtryskiwacza Siemens M25

Nr art.: 3420132
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3420132
EAN / GTIN 4046459181101
Numer producenta 3420132
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Dzięki zastosowaniu zestawu uzupełniającego wyciągacz wtryskiwaczy KL-0186-14 KB lub KL-0186-80 K nadaje się również do wyżej wymienionych wtryskiwaczy lub silników. Alternatywnie zestaw ten można również wykorzystać przy pomocy wyciągacza udarowego.

Cecha szcz.:

  • Zawartość: 2 sztuk
  • Czy w instrukcji obsługi znajdują się wskazówki dotyczące utylizacji?: Nie
  • Czy na baterii znajdują się wskazówki dotyczące utylizacji?: Nie
  • Wskazówki dotyczące utylizacji narzędzi: Nie
  • izolacja 1000 V: Nie
  • Certyfikat VDE: Nie
  • Lista elementów (tekst):
    • 1 szt. KL-1383-1021 A – adapter do przewodu M25x1
    • 1 szt. KL-1383-1022 – specjalna końcówka do klucza nasadowego SW 25
  • możliwość użycia do:
    • Pasuje do wtryskiwaczy Continental/Siemens z gwintem wewnętrznym M25x1 i rozstawem klucza 25 mm.
    • Szczególnie odpowiednie np. do modeli VW, Audi, Seat, Skoda 1.6 TDI (CAYA, CAYB, CAYC, CAYD, CAYE, CLNA) oraz PSA 2.0 HDI (DW10) itp.
  • dla danego typu silnika: Olej napędowy
  • niezbędne akcesoria:
    • KL-0186-14 KB – zestaw do wyciągania wtryskiwaczy, w razie potrzeby zestaw śrub podporowych dostosowanych do konkretnego silnika – KL-0186-12.. / -13.. wymagane.
    • Lub KL-0186-80 K – wyciągacz wtryskiwaczy, pneumatyczny.
  • Rozstaw klucza 1: 25 mm
  • Mocowanie napędu, czworokątne-: 1/2 cala
  • profil: 6-kąt
  • rodzaj napędu:
    • hydrauliczny
    • mechaniczny
    • ręcznie
  • do gwintów wewnętrznych: M25x1
  • do wtryskiwaczy firmy:
    • Continental
    • Siemens/VDO