Supplerende sæt Siemens indsprøjtningsdyse M25

Art.-nr.: 3420132
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3420132
EAN/GTIN 4046459181101
Producentnummer 3420132
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Ved hjælp af det supplerende sæt er KL-0186-14 KB eller KL-0186-80 K injektorudtrækkeren også velegnet til ovennævnte injektorer eller motorer. Alternativt kan sættet også bruges ved hjælp af en slagudtrækker.

Egenskab:

  • Indhold: 2 stk.
  • Er der bortskaffelsesanvisninger i betjeningsvejledningen?: Nej
  • Er der bortskaffelsesanvisninger på batteriet?: Nej
  • Bortskaffelsesanvisninger på værktøj: Nej
  • 1000 V isoleret: Nej
  • VDE-certificeret: Nej
  • Stykliste (tekst):
    • 1x KL-1383-1021 A - Trækadapter M25x1
    • 1x KL-1383-1022 - Specialskruenøgleindsats SW 25
  • passer til:
    • Passende del til Continental/Siemens-injektorer med en M25x1 indvendigt gevind og en nøglebredde på 25 mm.
    • Særligt passende til f.eks. VW, Audi, Seat, Skoda 1.6 TDI (CAYA, CAYB, CAYC, CAYD, CAYE, CLNA) og PSA 2.0 HDI (DW10) etc.
  • til motortype: diesel
  • nødvendigt tilbehør:
    • KL-0186-14 KB - Injektorudtrækssæt, eventuelt motorspecifikt støtteboltsæt - KL-0186-12.. / -13.. påkrævet.
    • Eller KL-0186-80 K - Injektorudtrækker, pneumatisk.
  • Nøglestørrelse 1: 25 mm
  • Drivoptagelse, firkantet: 1/2 tomme
  • Profil: sekskant
  • Type af drev:
    • hydraulisk
    • mekanisk
    • Manuel
  • Til indvendige gevind: M25x1
  • til injektorer fra:
    • Continental
    • Siemens/VDO