• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Wymienne głowice frezarskie do centrowania i fazowania

Nr art.: 3420057
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 2 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3420057
EAN / GTIN 7291075446265
Numer producenta 3420057
Numer L L24060 562

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice frezujące, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 7,6 mm, cechy interfejsu T05, średnica cięcia (DC): 1 mm, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 7,8 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 2

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) MultiMaster
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 7,6 mm
  • Interfejsy Cechy T05
  • Średnica ostrza (DC) 1 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 8 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 7,8 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 2
  • Długość funkcjonalna (LF) 10,3 mm
  • Kąt profilu (PRFA) 140 stopni
  • Kąt ustawienia (KAPR) 30 stopni