MM HCD080-120-2T05 IC908 Výměnné frézovací hlavy pro centrování a srážení hran

Artiklové číslo: 3420057
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Šroubovací fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3420057
EAN / GTIN 7291075446265
Číslo výrobce 3420057
L-číslo L24060 562

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, průměr uložení, strana stroje (DCONMS) 7,6 mm, vlastnosti rozhraní T05, průměr břitu (DC) 1 mm, max. délka břitu (APMX) 7,8 mm, počet břitů (NOF) 2

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 7.6 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T05
  • Prumer rezu (DC) 1 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 8 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 7.8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 10.3 mm
  • Úhel špicky(PRFA) 140 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 30 Stupne

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny