• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Narzędzia do nacinania i rowkowania z krótką głowicą dla obrabiarek CNC i szwajcarskich automatów

Nr art.: 3419172
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3419172
EAN / GTIN 7291075483604
Numer producenta 3419172
Numer L L23920 1503

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia do odcinania, wysokość całkowita (OAH): 15,7 mm, długość całkowita (OAL): 120 mm

Cecha szcz.:

  • Kierunek (RĘKA) Lewa ręka
  • Długość głowicy (LH) 19 mm
  • Całkowita wysokość (OAH) 15,7 mm
  • Długość całkowita (OAL) 120 mm
  • Wysokość trzonu (H) 12 mm
  • Szerokość trzonka (B) 12 mm
  • Średnica cięcia (CUTDIA) 22 mm