DGTL 12B-1.0-D22SH Nástroje pro upichování a drážkování s krátkou hlavou pro CNC a švýcarské automaty

Artiklové číslo: 3419172
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3419172
EAN / GTIN 7291075483604
Číslo výrobce 3419172
L-číslo L23920 1503

Popis

Popis:

Upínací nástroj, celková výška (OAH) 15,7 mm, celková délka (OAL) 120 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Levá ruka
  • Délka hlavy (LH) 19 mm
  • Celková výška (OAH) 15.7 mm
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Výška dríku (H) 12 mm
  • Šírka stopky (B) 12 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 22 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Zobrazit všechny