Zestaw narzędzi VDE HYBRID wraz z uzupełnieniem

Nr art.: 3418642
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3418642
EAN / GTIN 4046459180654
Numer producenta 3418642
Numer L L60160 6623
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Dzięki unikalnemu zestawowi narzędzi i akcesoriów VDE można w idealny sposób zabezpieczyć pojazdy hybrydowe i elektryczne oraz wykonywać na nich prace., Idealny do prac naprawczych i konserwacyjnych przy pojazdach wszystkich producentów. Wszystkie narzędzia są izolowane zgodnie z normą EN 60900/EC 60900. Wyposażony w cyfrowy probnik napięcia HV i wolne miejsce na klucz dynamometryczny VDE 4508-02 / -05.

Cecha szcz.:

  • Zawartość: 63 sztuk
  • Waga netto: 18,5 kg
  • Czy w instrukcji obsługi znajdują się wskazówki dotyczące utylizacji?: Nie
  • Czy na baterii znajdują się wskazówki dotyczące utylizacji?: Nie
  • Wskazówki dotyczące utylizacji narzędzi: Nie
  • izolacja 1000 V: Tak
  • Certyfikat VDE: Tak
  • Lista elementów (tekst):
    • 1x 1100-1094 – zestaw narzędzi VDE
    • 1 szt. KL-4600-100 K – zestaw uzupełniający VDE
  • dostępne są ramiona z możliwością obracania: Nie
  • możliwość użycia do: Uniwersalne zastosowanie w pojazdach hybrydowych i elektrycznych.
  • dla danego typu silnika:
    • Elektryka
    • Hybrydowy
  • Wersja: 3/8 cala
  • Spis treści (lista elementów):
    • Wkładki do kluczy nasadowych VDE 3/8″, sześciokątne, SW 6–22 mm
    • Nasadki wkrętakowe VDE 3/8″, XZN, M8–M12
    • Przedłużki VDE 3/8″, 75 + 150 mm
    • Klucz zapadkowy VDE 3/8″ nr VDE 3093 U
    • Wkrętak VDE, płaski, 2,5–5,5 mm
    • Wkrętaki VDE, z nacięciem krzyżowym, PH1 / PH2 / PH3
    • Wkrętak VDE, TX, T20 / T25 / T30
    • Nożyce do kabli VDE, 200 mm
    • Uniwersalne szczypce VDE, 10″
    • Szczypce kombinowane VDE, uchwyt 2K, 200 mm
    • Szczypce tnące boczne VDE do przewodów zasilających, 180 mm
    • Szczypce płasko-okrągłe VDE, kątowe, z uchwytem 2K, 200 mm
    • Szczypce płaskie VDE, uchwyt 2K, 160 mm
    • Nóż do kabli VDE, 180 mm
    • Końcówka licząca, rozmiar 1 / 2 / 3
    • Cyfrowy probnik napięcia, 1 000 V
    • Rękawice ochronne dla elektryków
    • Rękawice do ubierania pod spód
    • Gumowa osłona 250 x 350
    • Mata zgodna z normą ISO
    • Taśma do ogradzania
    • Znak ostrzegawczy „Błyskawica”
    • Tabliczka ostrzegawcza „Wysokie napięcie – włączone”
    • Tabliczka ostrzegawcza „Wysokie napięcie – wyłączone”
    • Zamek zabezpieczający
  • Przechowywanie: L-BOXX