Outil VDE HYBRIDE avec supplément

Réf.: 3418642
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 3418642
EAN / GTIN 4046459180654
Réf. fabricant 3418642
Article hors catalogue L60160 6623
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Dans sa configuration unique, le kit outil et complément VDE offre la possibilité de sécuriser et de travailler idéalement sur les véhicules hybrides et électriques., parfait pour les travaux de réparation et d'entretien sur les véhicules de tous les

Caractéristique(s):

  • Contenu: 63 pièces
  • Poids net: 18,5kg
  • Les consignes d’élimination figurent-elles dans le mode d’emploi ?: Non
  • Des consignes d’élimination figurent-elles sur la batterie ?: Non
  • Consignes d’élimination sur l’outil: Non
  • Isolation 1000 V isolée: Oui
  • Certification VDE: Oui
  • Nomenclature (texte):
    • 1x 1100-1094 - Jeu d’outils VDE
    • 1x KL-4600-100 K - Kit complémentaire VDE
  • bras réversibles disponibles: Non
  • Pour: Universel pour tous les véhicules hybrides et électriques.
  • pour type de moteur:
    • Electricité
    • hybride
  • Exécution: 3/8 pouce
  • Résumé (liste des pièces):
    • Douilles VDE 3/8″, hexagonales, SW 6 - 22 mm
    • Douilles tournevis VDE 3/8″, XZN, M8 - M12
    • Rallonges VDE 3/8″, 75 + 150 mm
    • Cliquet réversible VDE 3/8″ n° VDE 3093 U
    • Tournevis VDE, fente, 2,5 - 5,5 mm
    • Tournevis VDE, empreinte cruciforme, PH1 / PH2 / PH3
    • Tournevis VDE, TX, T20 / T25 / T30
    • Coupe-câbles VDE, 200 mm
    • Pince universelle VDE, 10″
    • Pince combinée VDE, poignée 2K, 200 mm
    • Pince coupante diagonale VDE, 180 mm
    • Pince à becs demi-ronds VDE, coudée, poignée 2K, 200 mm
    • Pince plate VDE, poignée 2K, 160 mm
    • Couteau pour câbles VDE, 180 mm
    • Embout de comptage, taille 1 / 2 / 3
    • Testeur de tension numérique, 1 000 V
    • Gants de protection pour électriciens
    • Sous-gants
    • Bâche en caoutchouc 250 x 350
    • Tapis ISO
    • Ruban de signalisation
    • Panneau d’avertissement « Éclair »
    • Panneau d’avertissement haute tension « En marche »
    • Panneau d’avertissement haute tension « Hors tension »
    • serrure de sécurité
  • Rangement: L-BOXX