Frez czołowy 90° JHP do płytek wymiennych HELI2000 i HELIMILL

Nr art.: 3418491
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3418491
EAN / GTIN 7291075483901
Numer producenta 3418491
Numer L L23980 2741

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 3/4″, średnica (DC/DCX): 2″, liczba elementów tnących (CICT): 5, średnica piasty (DHUB): 1,85″, długość całkowita (OAL): 1,57

Cecha szcz.:

  • Styl altanki: A
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 3/4 cala
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 2 cale
  • Średnica (DC/DCX): 2 cale
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 5
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0,56 cale
  • Średnica piasty (DHUB): 1,85 cale
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): HM90 ADKT1505PDR
  • Długość całkowita (OAL): 1,57″
  • Kąt ustawienia (KAPR): 90 stopni