HM90 F90A D2.00-5-.75-JHP Freză frontale de 90° JHP cu Plăcuţă HELI2000 și HELIMILL

Cod articol.: 3418491
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3418491
EAN / GTIN 7291075483901
Număr producător 3418491
L-Număr L23980 2741

Descriere

Descriere:

Freză frontale de 90° JHP cu Plăcuţă HELI2000 și HELIMILL

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 2″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 2″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 5
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.56″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 1.85″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HM90 ADKT1505PDR
  • Lungime totală (OAL): 1.57″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade