Zestaw kluczy z grzechotką z kluczem szczękowym

Nr art.: 3416356
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3416356
EAN / GTIN 4010886970386
Numer producenta 3416356
Numer L L60160 6174
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Elastyczność przy ograniczonej przestrzeni
  • Wersja płaska
  • Zestawienie dostosowane do praktyki
  • Z profilem UD
  • Z adapterem napędowym do wkładów 1/4″ i 1/2″
  • W zestawie klucz szczypcowy rozmiar 7 (do rozmiarów SW 0–42 mm / 0″–1 5/8″)
  • Z nakładanymi szczękami ochronnymi do delikatnych powierzchni

Cecha szcz.:

  • Zawartość: 10 sztuk
  • Szerokość całkowita: 360 mm
  • wys. całkowita: 70 mm
  • Waga netto: 1,8 kg
  • Czy w instrukcji obsługi znajdują się wskazówki dotyczące utylizacji?: Nie
  • Czy na baterii znajdują się wskazówki dotyczące utylizacji?: Nie
  • Wskazówki dotyczące utylizacji narzędzi: Nie
  • izolacja 1000 V: Nie
  • Certyfikat VDE: Nie
  • Lista elementów (tekst):
    • Klucz płaski 7 R z grzechotką pierścieniową 8, 10, 13, 17, 19 mm
    • 7 adapterów RA-12,5 1/2″ 19 mm
    • 7 adapterów RA-6,3 1/4″ 10 mm
    • 183 7 TC Klucz szczypcowy wraz z szczękami ochronnymi
    • WK 19DM/IN19 L – pusty pojemnik
    • EI-7 RA 183 – pusty wkładka piankowa
  • Materiał: Stal wanadowa 31CrV3
  • Głębokość całkowita: 120 mm
  • Zakres zastosowania:
    • Naprawa i konserwacja
    • konserwacja i utrzymywanie w dobrym stanie
  • Profil pierścieniowy: 12-kąt