Set de chei cu clichet cu clește

Cod articol.: 3416356
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 3416356
EAN / GTIN 4010886970386
Număr producător 3416356
L-Număr L60160 6174
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

  • Flexibil în spații înguste
  • Design subțire
  • Asamblare practică
  • Cu profil UD
  • Cu adaptor de acționare pentru inserții de 1/4″ și 1/2″
  • Include cheie cu clește mărimea 7 (pentru SW 0 - 42mm / 0″ -1 5/8″)
  • Cu fălci de protecție atașabile pentru suprafețe sensibile

Caracteristică:

  • Conținut: 10 bucăți
  • Lăţimea totală: 360 mm
  • Înălţimea totală: 70 mm
  • Greutate netă: 1,8kg
  • Instrucțiuni de eliminare disponibile în manualul de utilizare?: nu
  • Există instrucțiuni de eliminare pe baterie?: nu
  • Instrucțiuni de eliminare pe scule: nu
  • 1000 V izolat: nu
  • Certificare VDE: nu
  • Lista de piese (text):
    • Cheie fixă cu gură de 7 R cu clichet inelar 8 10 13 17 19 mm
    • 7 RA-12,5 Adaptor 1/2″ 19 mm
    • 7 RA-6,3 Adaptor 1/4″ 10 mm
    • 183 7 TC Cheie tip clește, inclusiv fălci de protecție
    • WK 19DM/IN19 L Cutie goală
    • EI-7 RA 183 Insert spumant gol
  • Material: Oțel cu vanadiu 31CrV3
  • adâncime totală: 120 mm
  • Domeniu de utilizare:
    • Reparaţii şi mentenanţă
    • Întreținere și mentenanță
  • Profil inelar: Bi-hexagon