{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres mocowania | 0,5 mm - 10 mm | |
⌀ zewnętrzna | 39 mm | |
długość głowicy wiertarskiej otwartej | 71 mm | |
dł. uchwytu zamkniętego | 83 mm | |
adapter | 1/2-20 cal | |
Rodzaj produktu | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe |
Numer artykułu | 341615 10-1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406088408 |