Ostre, polerowane, dwustronne, dodatnie płytki wymienne do średniej obróbki aluminium i materiałów nieżelaznych

Nr art.: 3414045
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3414045
EAN / GTIN 7291075485318
Numer producenta 3414045
Numer L L23950 1990

Opis

Opis:

  • WSP - toczenie / rowkowanie, promień naroża (RE): 0,2 mm, długość krawędzi tnącej (L): 9,7 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 9,52 mm, grubość płytki tnącej (S): 4,76 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,2 mm
  • Długość krawędzi tnącej (L) 9,7 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 3 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 9,52 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 4,76 mm
  • Maksymalny posuw 0,3 mm/obr.
  • Minimalna głębokość skrawania 0,3 mm
  • Minimalna prędkość posuwu podczas toczenia (FT(min)) 0,1 mm/min.