CNGG 090402-F3N-P IC1520 Plăcuţe pozitive ascuțite, lustruite, cu două fețe, pentru prelucrarea medie a pieselor din aluminiu și neferoase

Cod articol.: 3414045
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3414045
EAN / GTIN 7291075485318
Număr producător 3414045
L-Număr L23950 1990

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pozitive ascuțite, lustruite, cu două fețe, pentru prelucrarea medie a pieselor din aluminiu și neferoase

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 9.7 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.3 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.3 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.1 mm/rev