Pełnowęglikowe głowice do frezowania rowków o małych średnicach

Nr art.: 3413914
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 2 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3413914
EAN / GTIN 7291075456639
Numer producenta 3413914
Numer L L24060 533

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice frezarskie, cechy interfejsu T10, głębokość skrawania, maks. (CDX): 6 mm, średnica cięcia (DC): 27,7 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 6

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) MultiMaster
  • Interfejsy Cechy T10
  • Promień narożnika (RE) 0,2 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 6 mm
  • Średnica ostrza (DC) 27,7 mm
  • Szerokość cięcia (CW) 10 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 6
  • Kąt ustawienia (KAPR) 90 stopni