• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

MM GRIT28K1000-020-6T10 IC908 Interchangeable Solid Carbide Small Diameter Groove Milling Heads

Réf.: 3413914
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3413914
EAN / GTIN 7291075456639
Réf. fabricant 3413914
Article hors catalogue L24060 533

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T10, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 27.7 mm, Nombre de dents (NOF) 6

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T10
  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 6 mm
  • Diamètre coupant (DC) 27.7 mm
  • Largeur de coupe (CW) 10 mm
  • Nombre de dents (NOF) 6
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees