Odtlačovací vidlice pro vrtací sklíčidlo, Typ: 1

Artiklové číslo: 341140 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Přítlačná vidlice
Vhodné pro kužel vrtacího sklíčidla B 6
Délka 120 mm
Šířka 20 mm
Tloušťka 10 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 341140 1
EAN / GTIN 4045197308405
Číslo výrobce 295 0600 001 0
Výrobce/odpovědná osoba Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 Wernau (Neckar), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Popis

Použití:

Speciální nástroj pro vytlačení sklíčidla z kuželových trnů.
Pro unášecí kužel DIN 238.