Samozaciskowe, wysokowydajne uchwyty wiertarskie z chwytem MK, chwyt MK: 2

Nr art.: 341115 2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt MK Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Chwyt stożkowy
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 2
Środek chłodząco-smarowy nie
Oznaczenie producenta Selbstspannendes Hochleistungs-Bohrfutter mit MK-Schaft
Złącze po stronie maszyny MK 2
Min. średnica mocowania D1 0,5 mm
Maks. średnica mocowania D1 6,5 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 34 mm
Długość głowicy wiertarskiej zamkniętej L1 71 mm
Długość głowicy wiertarskiej otwartej L1 66 mm
Konstrukcja krótkie
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Rodzaj produktu Uchwyt wiertarski
Możliwe chłodzenie wewnętrzne nie
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 341115 2
EAN / GTIN 4250261592851
Numer producenta 100 0065 MK2 0
Producent/osoba odpowiedzialna Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 Wernau (Neckar), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Opis

Wykonanie:

  • uchwyt wiertarski zespolony ze stożkiem MK
  • wysoka dokładność ruchu obrotowego, optymalna stabilność
  • łatwa i szybka wymiana dzięki zwartej budowie, co stanowi zaletę w przypadku małego pola pracy.

Wskazówka:

Mocowanie samozaciskowe działa tylko przy obrotach prawych.