Mandrin monobloc auto-serrant avec queue CM, MK-queue: 2

Réf.: 341115 2
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

MK-queue Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Position des interfaces côté machine
Type de barre cône morse CM
Exécution barre cote nominale sans dimension, sans arrosage
Dimensions de barre, sans dimensions 2
Lubrifiant non
Référence fabricant Selbstspannendes Hochleistungs-Bohrfutter mit MK-Schaft
Interface côté machine CM 2
Diamètre de serrage min. D1 0,5 mm
Diamètre de serrage max. D1 6,5 mm
Diamètre extérieur côté outil D 34 mm
Longueur mandrin fermé L1 71 mm
Longueur mandrin ouvert L1 66 mm
Forme forme courte
Interface interface 1
Type de produit mandrins de perçage
Possibilité d’arrosage interne non
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 341115 2
EAN / GTIN 4250261592851
Réf. fabricant 100 0065 MK2 0
Fabricant/personne responsable Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 Wernau (Neckar), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Description

Exécution:

  • Le mandrin et la queue CM constituent une ensemble monobloc.
  • Grande précision de concentricité, stabilité optimale.
  • Remplacement aisé et rapide grâce à l’exécution courte, avantageux pour les petites zones de travail.

Remarque(s):

L’effet auto-serrant se déclenche uniquement avec la rotation à droite.