Samosvorné vysoce výkonné vrtací sklíčidlo s MK stopkou, MK stopka: 2

Artiklové číslo: 341115 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

MK stopka Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Morse kužel MK
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení
Velikost upínače, bezrozměrná 2
Chladicí a mazací prostředek ne
Označení výrobce Selbstspannendes Hochleistungs-Bohrfutter mit MK-Schaft
Rozhraní na straně stroje MK 2
Upínací průměr min. D1 0,5 mm
Upínací průměr max. D1 6,5 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 34 mm
Délka vrtací hlavy uzavřená L1 71 mm
Délka vrtací hlavy otevřená L1 66 mm
Konstrukce krátká
Rozhraní Odpojovací místo 1
Druh produktu Vrtací sklíčidla
Vnitřní chlazení je možné ne
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 341115 2
EAN / GTIN 4250261592851
Číslo výrobce 100 0065 MK2 0
Výrobce/odpovědná osoba Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 Wernau (Neckar), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Popis

Provedení:

  • Vrtací sklíčidlo a MK stopka tvoří jeden celek.
  • Vysoká přesnost obvodové házivosti, optimální stabilita.
  • Jednoduchá a rychlá výměna díky krátkému provedení, ideální pro malé pracovní rozsahy.

Poznámka:

Samoupínací efekt účinkuje pouze při pravém chodu.