MM ECDF165A200-2T10 IC908 Wymienne płaskie głowice wiertarskie

Nr art.: 3409847
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 2 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3409847
EAN / GTIN 7291075578515
Numer producenta 3409847
Numer L L23910 106710

Opis

Opis:

Wiertło centrujące, cechy charakterystyczne T10, średnica wiercenia (DC) 16,5 mm, długość wystającej części (LPR) 33,5 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): MultiMaster
  • Interfejsy Cechy T10
  • Średnica wiercenia (DC): 16,5 mm
  • Rozmiar bitu / średnica cięcia (DC): - Metryczny 16,5 mm
  • Długość wysięgnika (LPR): 33,5 mm