MM ECDF165A200-2T10 IC908 Capete de găurire plate interschimbabile

Cod articol.: 3409847
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3409847
EAN / GTIN 7291075578515
Număr producător 3409847
L-Număr L23910 106710

Descriere

Descriere:

Burghie de centrare, caracteristici T10, diametru de găurire (DC) 16,5 mm, lungime liberă (LPR) 33,5 mm

Caracteristică:

  • Cod de conexiune partea mașinii (CCMS): MultiMaster
  • Caracteristici interfață T10
  • Diametru de găurire (DC): 16,5 mm
  • Dimensiunea burghiului / Diametrul de tăiere (DC): - Metric 16,5 mm
  • Lungimea cantileverului (LPR): 33,5 mm