Oprawka zaciskowa w osi Y z ukierunkowanym doprowadzaniem chłodziwa do płytek wieloostrzowych 35°

Nr art.: 3404152
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3404152
EAN / GTIN 7291075479652
Numer producenta 3404152
Numer L L23990 2056

Opis

Opis:

  • Narzędzia tokarskie z płytką wymiennądługość funkcjonalna (LF): 5″
  • długość głowicy (LH): 0 827 cale

Cecha szcz.:

  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Długość funkcjonalna (LF): 5 cale
  • Szerokość robocza (WF): 0 cale
  • Długość głowy (LH): 0 827 cale
  • Średnica okręgu wewnętrznego (IC): 1/4 cala
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): VC 2
  • Wysokość trzonu (H): 1/2 cala
  • Szerokość trzonka (B): 1/2 cala