Y-SVJCR 08-2S-JHP Y-tengelyű szerszámtartó célzott hűtőközeg-ellátással 35°-os rombusz alakú betétekhez

Cikkszám: 3404152
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat NEOYSWISS
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3404152
EAN / GTIN 7291075479652
Gyártó száma 3404152
L-szám L23990 2056

Leírás

Leírás:

  • Esztergaszerszámok WSP-vel
  • Funkciós hossz (LF): 5″
  • Fülhossz (LH): 0,827″

Jellemző:

  • vágási irány (HAND): Right Hand
  • hasznos hossz (LF): 5″
  • hasznos szélesség (WF): 0″
  • fej hossz (LH): 0.827″
  • beírható kör átméro (IC): 1/4″
  • fo lapkaazonosító (MIID): VC 2
  • szár magasság (H): 1/2″
  • szár szélesség (B): 1/2″

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "NEOYSWISS" Összes megtekintése