Oprawka zaciskowa w osi Y z ukierunkowanym doprowadzaniem chłodziwa do rombowych płytek wymiennych 55° z kątem prześwitu 7°

Nr art.: 3404145
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3404145
EAN / GTIN 7291075479621
Numer producenta 3404145
Numer L L23990 2048

Opis

Opis:

  • Narzędzia tokarskie z płytką wymiennądługość funkcjonalna (LF): 5″
  • długość głowicy (LH): 0 827 cale

Cecha szcz.:

  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Długość funkcjonalna (LF): 5 cale
  • Szerokość robocza (WF): 0 cale
  • Długość głowy (LH): 0 827 cale
  • Średnica okręgu wewnętrznego (IC): 3/8 cala
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): DC 3
  • Wysokość trzonu (H): 1/2 cala
  • Szerokość trzonka (B): 1/2 cala