• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Zintegrowane narzędzia JETCUT z blokadą śrubową osi Y z płytkami rombowymi o prześwicie 7° i 35° do maszyn typu szwajcarskiego

Nr art.: 3404144
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3404144
EAN / GTIN 7291075479645
Numer producenta 3404144
Numer L L23990 638

Opis

Opis:

  • Narzędzia tokarskie z płytką wymienną, długość funkcjonalna (LF): 125 mm, długość głowicy (LH): 21 mm

Cecha szcz.:

  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Długość funkcjonalna (LF) 125 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 0 mm
  • Długość głowicy (LH) 21 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 6,35 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) VCMT 1103..
  • Wysokość trzonu (H) 12 mm
  • Szerokość trzonka (B) 12 mm