Y-SVJCR 1212K-11S-JHP Unelte integrale JETCUT cu blocare cu șurub pe axa Y care transportă Plăcuţe rombice de 35° cu spațiu liber de 7° pentru mașini de tip elvețian

Cod articol.: 3404144
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3404144
EAN / GTIN 7291075479645
Număr producător 3404144
L-Număr L23990 638

Descriere

Descriere:

Unelte integrale JETCUT cu blocare cu șurub pe axa Y care transportă plăcuţe rombice de 35° cu spațiu liber de 7° pentru mașini de tip elvețian

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 125 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 0 mm
  • Lungimea capului (LH): 21 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 6.35 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): VCMT 1103
  • Înălțimea cozii (H): 12 mm
  • Lățimea cozii (B): 12 mm