Korba ręczna SW24

Nr art.: 3402444
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Korbka
Kwadrat napędowy M24 cal
Rozwartość klucza SW 24

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3402444
EAN / GTIN 4046459177395
Numer producenta 3402444
Numer L L60160 6534
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Korba ręczna umożliwia zaskakująco łatwe i szybkie napędzanie stacjonarnego napinacza sprężyn – KL-5501 lub KL-5501 B – podczas mocowania i rozluźniania kolumny zawieszenia McPhersona. W tym celu wystarczy nasadzić korbę ręczną na sześciokąt napędowy o średnicy 24 mm znajdujący się na napinaczu sprężyn.

Cecha szcz.:

  • Zawartość: 1 sztuk
  • długość całkowita: 195 mm
  • Czy w instrukcji obsługi znajdują się wskazówki dotyczące utylizacji?: Nie
  • Czy na baterii znajdują się wskazówki dotyczące utylizacji?: Nie
  • Wskazówki dotyczące utylizacji narzędzi: Nie
  • izolacja 1000 V: Nie
  • Certyfikat VDE: Nie
  • Rozmiar klucza sześciokątnego: 24 mm
  • długość robocza: 160 mm