Manivelle SW24

Réf.: 3402444
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Manivelle
Carré d’entraînement M24 pouce
Ouverture SW 24

Identification et classification

Référence article 3402444
EAN / GTIN 4046459177395
Réf. fabricant 3402444
Article hors catalogue L60160 6534
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

La manivelle permet un entraînement incroyablement simple et rapide du tendeur de ressort stationnaire - KL-5501 ou KL-5501 B lors de la tension et du relâchement d'une jambe de force McPherson. À cet effet, la manivelle est simplement fixée au tende

Caractéristique(s):

  • Contenu: 1 pièces
  • Longueur totale: 195 mm
  • Les consignes d’élimination figurent-elles dans le mode d’emploi ?: Non
  • Des consignes d’élimination figurent-elles sur la batterie ?: Non
  • Consignes d’élimination sur l’outil: Non
  • Isolation 1000 V isolée: Non
  • Certification VDE: Non
  • Largeur de clé hexagonale: 24 mm
  • Longueur de travail: 160 mm