Tyrolit CDL Wet drill bits 132x500xPIxIE PREMIUM reinforced concrete

Nr art.: 34018515
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 34018515
EAN / GTIN 9003172026305
Numer producenta 34018515
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Drill motors up to 3,5 kW , soft to medium-hard concrete aggregates. Quality tools for the most demanding applications and maximum economic efficiency. Excellent and consistent performance, universal use and smooth core removal. Segmented drill with TGD®-technology and new segment height of 11.3 mm. Laser welded segments up to a Ø 300 mm for maximum safety.

Cecha szcz.:

  • Form: HOHL1 50115E CORE DRILL
  • Specification : 24 - 4 - 11,3
  • Dimension (D x T x Y/AUFN): 132 x 500 x PIxIE mm
  • Diameter: 132 mm
  • Thickness: 500 mm
  • Grain size: 38
  • Material suitability: Concrete
  • Product line: PREMIUM
  • Tool for: Core drilling system

Zaleta:

  • Consistently very fast cutting performance and noticeable smooth running.
  • Long lifetime.

Materiał:

  • Concrete
  • Concrete

Pasuje do:

  • Core drilling system