Tyrolit CDL Couronnes pour carottage sous arrosage 132x500xPIXIE PREMIUM béton

Réf.: 34018515
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
Référence article 34018515
EAN / GTIN 9003172026305
Réf. fabricant 34018515
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Moteurs de carottage jusqu’à 3,5 kW , Agrégats béton tendres à moyennement durs. Des outils de qualité pour des exigences extrêmes et une rentabilité optimale. Rendement excellent et constant, utilisation universelle et enlèvement facile de la carotte. Foret à segments à partir avec technologie TGD® et une nouvelle hauteur de segment de 11,3 mm. Segments soudés au laser jusqu’au Ø 300 mm pour une sécurité optimale.

Caractéristique(s):

  • Form: HOHL1 50115E COURONNE DIAMANTEE
  • Spécification : 24 - 4 - 11,3
  • Dimension (D x T x Y/AUFN): 132 x 500 x PIxIE mm
  • Diamètre: 132 mm
  • Epaisseur: 500 mm
  • Granulométrie: 38
  • Aptitude des matériaux: Béton
  • Outillage pour: Système de carottage

Avantage(s):

  • Performance de coupe constante et très rapide et coupe aisée
  • Longévité élevée.

Matière(s):

  • Béton
  • Béton

Adapté(s) pour:

  • Système de carottage