Mokrá vrtací korunka 132x500xPixie mm TGD

Artiklové číslo: 34018515
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 34018515
EAN / GTIN 9003172026305
Číslo výrobce 34018515
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Vrtací motory do 3,5 kW , měkké až středně tvrdé betonové agregáty. Kvalitní nástroje pro nejvyšší nároky a maximální ekonomickou efektivitu. Vynikající a stálý výkon, univerzální použití a bezproblémové odstraňování jader. Segmentové vrtáky s technologií TGD® a novou výškou segmentu 11,3 mm. Laserem svařované segmenty až do Ø 300 mm pro maximální bezpečnost.

Charakteristika:

  • Tvar: DUTÝ1 50115E DIAMANTOVÝ DUTÝ VRTÁK
  • Vhodnost materiálu: Beton
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : 24 - 4 - 11,3
  • Rozměry (D x D x Y/AUFN): 132 x 500 x PIxIE mm
  • Průměr nádoby: 132 mm
  • Tloušťka: 500 mm
  • Velikost jádra: 38
  • Nástroj pro: Jádrové vrtání

Výhoda:

  • Trvale rychlý řezný výkon a znatelně hladký chod
  • Velmi dlouhá životnost.

Materiál:

  • Beton

Vhodné pro:

  • Jádrové vrtání