Korony do wiercenia na mokro TYROLIT CDL 127x450x11/4″ PREMIUM*** do betonu zbrojonego

Nr art.: 34018513
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34018513
EAN / GTIN 9003172026299
Numer producenta 34018513
Numer L L50140 2031
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • Silniki wiertnicze o mocy do 3,5 kW, kruszywa betonowe o twardości od miękkiej do średnio twardej.
  • Narzędzia wysokiej jakości spełniające najwyższe wymagania i zapewniające maksymalną opłacalność.
  • Doskonała i stała wydajność, uniwersalne zastosowanie oraz łatwe usuwanie rdzeni.
  • Wiertła segmentowe z technologią TGD® i nową wysokością segmentu wynoszącą 11,3 mm.
  • Segmenty spawane laserowo o Ø do 300 mm zapewniające najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Cecha szcz.:

  • Platformy: HOHL1 50115D DIAMENT – WIERTŁO GŁĘBOKIE
  • Materiał do obróbki: Beton
  • Linia produktów: PREMIUM
  • specyfikacja : 24 – 3,5 – 11,3
  • Wymiar (D x T x Y/AUFN): 127 × 450 × 11/4″ mm
  • Średnica: 127 mm
  • Grubość: 450 mm
  • rozmiar ziarna: 38
  • Narzędzie do: Wiertło rdzeniowe

Zaleta:

  • Stała, wysoka wydajność cięcia i zauważalna płynność pracy
  • Bardzo długa żywotność.

Materiał:

  • Beton

Pasuje do:

  • Wiertło rdzeniowe