Wymienne głowice frezarskie z rowkami teowymi z węglików spiekanych o różnych promieniach narożników

Nr art.: 3401405
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 2 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3401405
EAN / GTIN 7291075446562
Numer producenta 3401405
Numer L L24060 756

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice frezujące
  • Cechy interfejsu T06
  • głębokość cięcia, maks. (CDX): 1/8″
  • średnica frezu (DC): 5/8″
  • liczba krawędzi tnących (NOF): 6
  • Długość całkowita (OAL): 7:31

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): MultiMaster
  • Interfejsy Cechy T06
  • Promień narożnika (RE): 0 016 cale
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX): 1/8 cala
  • Średnica ostrza (DC): 5/8 cala
  • Szerokość cięcia (CW): 0 063 cale
  • Liczba ostrzy (NOF): 6
  • Długość całkowita (OAL): 7,31″
  • Kąt ustawienia (KAPR): 90 stopni