MM TS.625-H063D-06T06 IC908 Zamenljive rezkalne glave iz trdega karbida s T-rezom z različnimi polmeri vogalov

Št. art.: 3401405
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2 kos
  • Koraki naročila: 2 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3401405
EAN/GTIN 7291075446562
Številka proizvajalca 3401405
L-število L24060 756

Opis

Opis:

  • Modularne rezkalne glave
  • Vsebine vmesnika T06
  • Globina rezanja, največja (CDX): 1/8″
  • Premer rezanja (DC): 5/8″
  • Število rezalnih robov (NOF): 6
  • Površinska dolžina (OAL): 7,31″

Lastnosti:

  • Koda prikljucka Strojna stran (CCMS): MultiMaster
  • Nominalna velikost prikljucnega navoja na strani stroja (THSZMS): T06
  • Polmer vogala (RE): 0.016″
  • Najvecja globina rezanja (CDX): 1/8″
  • Premer rezanja (DC): 5/8″
  • Širina rezanja (CW): 0.063″
  • Število zarez (NOF): 6
  • Celotna dolžina (OAL): 7.31″
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 Degrees