HM90 F90AP D63-6-22-AMT 90° Lekki frez czołowy z płytkami HM90 AP.T 1003

Nr art.: 3400995
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3400995
EAN / GTIN 7291075483147
Numer producenta 3400995

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 22 mm, średnica (DC/DCX): 63 mm, liczba elementów tnących (CICT): 6, średnica piasty (DHUB): 48 mm, długość całkowita (OAL): 30,63 mm

Cecha szcz.:

  • Styl altanki A
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 22 mm
  • Średnica ostrza (DC): 63 mm
  • Średnica (DC/DCX): 63 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 63 mm
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 6
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 9,8 mm
  • Średnica piasty (DHUB): 48 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): HM90 APCT 100302R-PDR
  • Długość całkowita (OAL): 30,63 mm
  • Kąt ustawienia (KAPR): 90 stopni