HM90 F90AP D63-6-22-AMT 90° Lehké čelní frézy s destičkami HM90 AP.T 1003

Artiklové číslo: 3400995
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3400995
EAN / GTIN 7291075483147
Číslo výrobce 3400995

Popis

Popis:

Čelní frézy, rohové frézy s WSP, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměry (DC/DCX) 63 mm, počet řezných těles (CICT) 6, průměr náboje (DCONMS) 48 mm, celková délka (OAL) 30,63 mm

Charakteristika:

  • Arbor styl A.
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 22 mm
  • Průměr řezu (DC): 63 mm
  • průměry (DC/DCX): 63 mm
  • Průměr řezu, max. (DCX): 63 mm
  • Směr (RUKA): Pravá ruka
  • Počet řezných těles (CICT): 6
  • Maximální délka řezu (APMX): 9,8 mm
  • Průměr náboje (DHUB): 48 mm
  • Označení vložky (MIID): HM90 APCT 100302R-PDR
  • celková délka (OAL): 30,63 mm
  • Seřizovací úhel (KAPR): 90 stupňů

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku