Description:
Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm, Nombre de dents (CICT) 6, Diamètre moyeu (DHUB) 48 mm, Longueur hors tout (OAL) 30.63 mm
Caractéristique(s):
- Arbor Style A
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 22 mm
- Diamètre coupant (DC): 63 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX): 63 mm
- Diamètre coupant Maximum (DCX): 63 mm
- Sens (HAND): Right Hand
- Nombre de dents (CICT): 6
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 9.8 mm
- Diamètre moyeu (DHUB): 48 mm
- Identification plaquette étalon (MIID): HM90 APCT 100302R-PDR
- Longueur hors tout (OAL): 30.63 mm
- Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees